Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinkran LMK 400 TFE/DK, 110 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinkran LMK 400 TFE/DK RC-01
Kleinkran LMK 400 TFE/DK RC-01
Artikel-Nr.:
     415-lissmac821039
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     821039
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkran
kleinkran

Durch intensive Zusammenarbeit mit Anwendern wurde ein praxisgerechter und vom TÜV abgenommener Minikran entwickelt. Die professionelle Verarbeitung und das einfache Handling der LISSMAC-Minikrane erhöhen die Sicherheit und machen Fehlbedienungen praktisch unmöglich.

Produktbeschreibung:

  • Grundrahmen, Turm und Ausleger sind komplett feuerverzinkt - keine Rost- oder Lackschäden - langlebig und robust für härtesten Einsatz
  • großdimensionierter Kugeldrehkranz, leichtgängig in der Drehbewegung
  • spielarme Feststellung des Turmes
  • die Gewichtsentlastung des Kugeldrehkranzes beim Transport erhöht die Lebensdauer des Drehkranzes
  • einfacher Auf- und Abbau mit einer Elektrohydraulikpumpe– zusätzliche Absicherung durch einen Sicherungszylinder mit Steckbolzen
  • mit Fahrantrieb
  • Mast teleskopierbar
  • elektrohydraulischer Auf- und Abbau
  • spezielle Kettenzug-Schutzhaube gegen Feuchtigkeit
  • Stromzufuhr durch eine Kabelschleppeinrichtung im Ausleger integriert
  • durch Steckverbindung schnelle Demontage des Kettenzuges
  • optional erhältlich: diverse Greifwerkzeuge, Funkfernsteuerung, Einhandsteuergerät

Produktdaten:

  • Tragkraft 5 m Ausleger: 500 kg
  • Tragkraft 5 m Ausleger: 400 kg
  • Hakenhöhe: 4500 - 6000 mm
  • Ballast: 1070 kg
  • Radstand: 2000/2000 mm
  • Drehradius: 1500 mm
  • max. Raddruck: 14 kN
  • Hubgeschwindigkeit: 2-8 m/min
  • Turm teleskopierbar (T): ja
  • Fahrantrieb (F): ja
  • Auf- und Abbau (E): elektrohydr.
  • Turmdrehantrieb (D): elektrisch
  • Katzfahrantrieb (K): elektrisch

Lieferumfang:

  • Hebezug
  • Ballast 1070 kg
  • Bedienflasche EHS-4/S6 mit Spiralkabel
Weitere Informationen:
Breite:
2100 mm
Gewicht:
1107 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
6100 mm
Typ:
Kran
Weitere Suchbegriffe: Baustelle, heben, Hebetechnik, Kran, Lissmac, LMK, Minikran, versetzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35.024,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.003,63*
€ 46.414,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37.955,55*
€ 45.167,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36.982,33*
€ 44.008,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36.009,11*
€ 42.850,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35.024,92*
€ 41.679,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
821141
ab € 168,10*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
820079
ab € 282,20*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1011784
ab € 179,10*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
821118
ab € 884,60*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1035646
ab € 2.761,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.