Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastersteingreifer RSG 125/250-B25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rastersteingreifer RSG 125/250-B25
Rastersteingreifer RSG 125/250-B25
Artikel-Nr.:
     415-lissmac821140
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     821140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steingreifer
steingreifer

Produktbeschreibung:

  • die optimal Unterstützung beim Versetzten von Mauersteinen
  • einsetzbar für Lissmac-Kleinkrane und Maurerarbeitsbühnen
  • kompakte Bauweise und einfache Bedienung
  • Einhandsteuergerät mit Spiralkabel zur Befestigung am Vario-Steingreifer
  • alle Steuerungs- und Bedienelemente sind durch ein Metallgehäuse geschützt
  • die Greifbolzen sind drehbar und auf das entsprechende Maß einfach einzustellen
  • Greifbereich: 125 - 250 mm
  • Tragkraft: 400 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,5 kg
Typ:
Greifer
Weitere Suchbegriffe: greifen, Greifer, Lissmac, Mauersteine, Rastersteingreifer, Vario-Steingreifer, versetzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,29*
€ 1.109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,73*
€ 1.044,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 855,23*
€ 1.017,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 832,72*
€ 990,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,56*
€ 934,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,22*
€ 916,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,11*
€ 880,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821111
ab € 412,43*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821112
ab € 410,90*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821113
ab € 411,84*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821110
ab € 1.615,04*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821108
ab € 1.691,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.