| |
|
| Artikel-Nr.: 415-log1029043 Herst.-Nr.: 1029043 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LogicLine ToolBox TB-125 Standard - seitlich ausgerichtete Box, um bequem auf Werkzeug und Arbeitsmaterialien zuzugreifen. Mit angenehmer Arbeitshöhe und Rolltür aus Aluminium. Durch das modulare Baukasten-System lassen sich beinahe alle LogicLine Produkte miteinander kombinieren, um die Arbeitsbedürfnisse und Ansprüche bestmöglich zu unterstützen. Produktbeschreibung: - hochwertige Alu-Rolltür zur komfortablen Öffnung
- Zugriff von der Fahrzeugseite
Technische Daten: - Beladeöffnung ToolBox ohne Fachsystem: B x H in mm: 1122 x 794
- Gesamtvolumen in l: ca 774
- geprüfte max. Zuladung in kg: 200
- geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen
- Oberseiten und Wände aus verzinktem Stahlblech
- umlaufende Keilverdichtung
- hochwertige Alu-Rolltür, eloxiert
- rutschhemmender Boden und Stoppleiste
- 1x Drehriegelverschluß mit Knebelgriff und Rundzylinder
- einfache Befestigung auf der Ladefläche
Weitere Informationen: | | Breite: | 1270 mm | Gewicht: | 52 kg | Höhe: | 971 mm | Tiefe: | 697 mm | Typ: | Box |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |