| |
|
| Artikel-Nr.: 415-log1029199 Herst.-Nr.: 1029199 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LogicLine Combibox CB-190 XL - Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise mit Zugriff von drei Seiten. Mit Stauraum für langstieliges Werkzeug (+215 mm). Der große, versperrbare Stauraum bietet Platz für bis zu acht Stück Besen, Rechen und Schaufeln mit einer Stiel-Länge bis 160 cm. Die Combibox ermöglich auf beiden Fahrzeuseiten den raschen Zugriff zu den Arbeitsmitteln. Deckel und Türen verstauen die Materialien sicher zugleich aber auch griffbereit.Durch die integrierte Auszugslade sowie anderes praktisches Zubehör kann der Stauraum der Trasportkiste bestmöglich genutzt werden und schafft übersichtlich Ordnung. Produktbeschreibung: - Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise
- Zugriff von drei Seiten
- Praktisch und individuell ausstattbar
- mit Stauraum für langstieliges Werkzeug
- durch Öffnungen nach unten und zur Seite kann auch feuchtes Werkzeug sorglos transportiert werden, ohne das Schimmelbildung befürchtet muß
Technische Daten: - Gesamtvolumen in l: ca 1249
- geprüfte max. Zuladung in kg: 200
- Beladeöffnung oben B x H in mm: 1.787 x 692
- Seitliche Türen Öffnung B x H mm: 667 x 448
- geschraubte Rahmenkonstruktion
- 2x Gasfeder als Decklhalter
- Wände aus verzinktem Stahlblech
- Deckelhalter: Gasfeder
- 6x Drehriegelverschluß mit Knebelgriff und Rundzylinder
- umlaufende Keildichtung
- rutschhemmender Boden und Stoppleiste
- linker Teil des Zwischenbodens herausnehmbar
- vertikaler Fachteiler asymmetrisch montiert
- einfache Befestigung auf der Ladefläche, inkl. Montagematerial
Weitere Informationen: | | Breite: | 1910 mm | Gewicht: | 97,94 kg | Höhe: | 1125 mm | Tiefe: | 804 mm | Typ: | Box |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.243,58* | € 2.334,61* | | | | Lager 415 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.420,41* | € 2.512,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|