Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontagesystem mit Bolzen und Klappstecker ToolBox TB-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellmontagesystem mit Bolzen und Klappstecker ToolBox TB-200
Schnellmontagesystem mit Bolzen und Klappstecker ToolBox TB-200
Artikel-Nr.:
     415-log104836
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     104836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint

LogicLine Zubehör: Schnellmontagesystem für TollBox TB-200 - Mit dem aus Bolzen und Klappstecker bestehendne Schnellmontagesystem kann die Transportbox einfach und werkzeuglos montiert werden. Je nach Bedarf kann die passende Positionierung auf der Ladefläche gewählt und so die Transportbox auf mehreren Fahrzeugen eingesetzt werden. Voraussetzung für das Schnellmontagesystem ist die Ausstattung der Transportbox mit Standfüßen.

Produktbeschreibung:

  • für einfache und werkzeuglose Montage
  • freie Positionierung auf der Ladefläche
  • damit Einsatz auf mehreren Fahrzeugen möglich
  • Voraussetzung: Standfüße
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,09 kg
passend für:
TB-200
Typ:
LogicLine Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung, Logicline, Toolbox, Transportbox, Transportbox Auto, Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,32*
€ 446,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,53*
€ 427,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,57*
€ 394,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogicLine
1029058
ab € 2.879,43*
Zubehör
LogicLine
1029060
ab € 2.905,82*
Zubehör
LogicLine
104796
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.