Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschset


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Handwaschset
Handwaschset
Artikel-Nr.:
     415-log111540
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     111540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladungssicherung
Logicline
Toolbox
Transportbox

LogicLine Zubehör: Handwaschset.

Produktbeschreibung:

  • Kanister mit 5 l Füllvolumen inkl. Auslaufhahn und Schlauch (0,5 m)
  • Halter für Kanister
  • Klemmschlossgurt
  • Papierrolle 56 m, Blattgröße 23 x 28 cm
  • Halter / Abroller für Papierrolle
  • passend für CombiBox, RoadBox, ToolBox und PickUp System
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,16 kg
passend für:
CB, RB, TB, PB-400
Typ:
LogicLine Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Transportbox Auto, Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 228,73*
€ 272,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 226,94*
€ 270,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 218,39*
€ 259,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 199,12*
€ 236,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 186,83*
€ 222,33
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.