Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt-Set ZG 25.1 4 Gurte pro Set Länge 4 m B: 25 mm, Ratsche 2tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Zurrgurt-Set ZG 25.1 4 Gurte pro Set Länge 4 m B: 25 mm, Ratsche 2tlg.
Zurrgurt-Set ZG 25.1 4 Gurte pro Set Länge 4 m B: 25 mm, Ratsche 2tlg.
Artikel-Nr.:
     415-logLN00500004
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     LN 0050 0 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

LogicLine Zubehör: Zurrgurt-Set ZG 25.1. - Zur gesetzeskonformen Sicherung und Transport des Langgutes auf dem Pritschenfahrzeug.

Produktbeschreibung:

  • vier Gurte pro Set - Länge: 4 m Breite: 25mm zweiteilig mit Ratsche
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Gewicht:
1,04 kg
Länge:
4 m
passend für:
alle gängigen Pritschenfahrzeuge
Typ:
Zurrgurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, spanngurte ratsche, Ladungssicherung, Logicline, Toolbox, Transportbox, Transportbox Auto, Werkzeugbox, Zurrgurtset, Zurrset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 60,46*
€ 71,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,34*
€ 70,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 56,95*
€ 67,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,82*
€ 65,24
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,19*
€ 63,30
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,51*
€ 54,16
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogicLine
117471
ab € 133,28*
Ähnlich
LogicLine
LN 0050 0 005
ab € 67,24*
Ähnlich
LogicLine
LN 0050 0 006
ab € 102,16*
Ähnlich
LogicLine
300 00 1 0009
ab € 78,09*
Ähnlich
LogicLine
100 00 1 0049
ab € 72,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.