Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladungssicherungsnetz LN-220, blau, inkl Stahlringe, Zurgurrte, LxB 2200x1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladungssicherungsnetz LN-220, blau, inkl Stahlringe, Zurgurrte, LxB 2200x1700mm
Ladungssicherungsnetz LN-220, blau, inkl Stahlringe, Zurgurrte, LxB 2200x1700mm
Artikel-Nr.:
     415-logLN00550000
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     LN 0055 0 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

LogicLine Zubehör: Ladungssicherungsnetz LN-220 zur gesetzeskonformen Ladungssicherung.

Produktbeschreibung:

  • Maschenweite: 150 x 150 mm
  • Gurtband-Gewebe: 25 mm
  • Farbe: blau
  • inkl. 26 Stück Stahlringe zum Einhängen der Zurrgurte
  • inkl. 6 Stück Zurgurrte
Weitere Informationen:
Breite:
1700 mm
Gewicht:
6,6 kg
Länge:
2200 mm
passend für:
alle gängigen Pritschenfahrzeuge
Tiefe:
1700 mm
Typ:
Sicherungsnetz
Weitere Suchbegriffe: autonetz, Ladungssicherung, Ladungssicherungsnetz, Logicline, Sicherungssnetz, Toolbox, Transportbox, Transportbox Auto, Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,83*
€ 681,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,62*
€ 676,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,26*
€ 647,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,39*
€ 628,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,24*
€ 589,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogicLine
301 01 1 0002
ab € 224,53*
Ähnlich
LogicLine
300 00 1 0016
ab € 224,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.