Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Elektro-Sägen
>
Tischkreissäge
>
Artikel
Auflage- und Halteschiene 800 mm für ERIKA 70 Ec/85 Ec/65/70/85 L + K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-mafell038291
Hersteller:
Mafell
Herst.-Nr.:
038291
EAN/GTIN:
4032689044125
Suchbegriffe:
Anschlaglineal
Aubsaugset
Mafell
Schiebeanschlag
Produktbeschreibung:
2 Stück werden benötigt
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
passend für:
ERIKA 70 Ec/85 Ec/65/70/85 L + K
... >
Elektrowerkzeuge
>
Elektro-Sägen
>
Tischkreissäge
Weitere Suchbegriffe:
Stationär Einrichtung
,
Zubehör Tischkreissägen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anbausatz Räder für ERIKA 70 Ec / 85 Ec
Mafell
202889
ab € 51,97*
Ähnlich
Auflage- und Halteschiene 1000 mm für ERIKA 70 Ec/85 Ec/65/70/85 L + K
Mafell
038686
ab € 121,10*
Ähnlich
Auflageblech für ERIKA 70 Ec/85 Ec/65/70/85 L + K
Mafell
038410
ab € 23,44*
Ähnlich
Feinschnitt-Sägekette für ZS 260 E
Mafell
006955
ab € 397,94*
Ähnlich
Schiebeanschlag für ERIKA 70 Ec/85 Ec/65/70/85 L + K
Mafell
038675
ab € 28,56*
Ähnlich
Spänesammelkarton Cleanbox, 5 Stück für ERIKA 70 Ec / 85 Ec
Mafell
203575
ab € 58,74*
Ähnlich
Spänesammelsystem Cleanbox für ERIKA 70 Ec / 85 Ec
Mafell
203402
ab € 57,11*
Ähnlich
Stützfuß für ERIKA 70 Ec/85 Ec/65/70/85 L + K
Mafell
038401
ab € 138,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen