Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Schlangenbohrer 12 x 820 mm, Bohrtiefe 475 mm für ZB 400 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Schlangenbohrer 12 x 820 mm, Bohrtiefe 475 mm
Maschinen-Schlangenbohrer 12 x 820 mm, Bohrtiefe 475 mm
Artikel-Nr.:
     415-mafell090212
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     090212
EAN/GTIN:
     4032689046143
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer mafell
schlangenbohrer
schlangenbohrer 12 mm

Mafell Maschninen-Schlangenbohrer für Zimmerei-Bohrmaschine

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
475 mm
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
820 mm
passend für:
ZB 400 E
Typ:
Schlangenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
090201
ab € 115,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.