Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Lewis Ø 12 mm, 460 mm für HB 1 E/2 E, BST 650 S/460 S/460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer Lewis Ø 12 mm, 460 mm
Schlangenbohrer Lewis Ø 12 mm, 460 mm
Artikel-Nr.:
     415-mafell090253
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     090253
EAN/GTIN:
     4032689155326
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer

Produktbeschreibung:

  • für Bohrmaschine und Bohrstation
  • mit Sechskantschaft
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
460 mm
passend für:
HB 1 E/2 E, BST 650 S/460 S/460
Typ:
Schlangenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
961210
ab € 527,93*
Zubehör
Mafell
961211
ab € 553,16*
Zubehör
Mafell
961215
ab € 657,35*
Zubehör
Mafell
961216
ab € 695,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.