Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Lewis Ø 12 mm, 320 mm für HB 1 E/2 E, BST 650 S/460 S/460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer Lewis Ø 12 mm, 320 mm
Schlangenbohrer Lewis Ø 12 mm, 320 mm
Artikel-Nr.:
     415-mafell090266
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     090266
EAN/GTIN:
     4032689155197
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer mafell
schlangenbohrer
schlangenbohrer 12 mm

Produktbeschreibung:

  • für Bohrmaschine und Bohrstation
  • mit Sechskantschaft
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
320 mm
passend für:
HB 1 E/2 E, BST 650 S/460 S/460
Typ:
Schlangenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
090240
ab € 40,43*
Ähnlich
Mafell
090279
ab € 21,37*
Ähnlich
Mafell
090251
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.