Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräskette 14 x 38 x 150 mm für SKS 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräskette 14 x 38 x 150 mm
Fräskette 14 x 38 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-mafell091003
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     091003
EAN/GTIN:
     4032689136202
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fräsketten
fräsketten

Mafell Fräskett für Schlosskastenstemmer

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
150 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
38 mm
passend für:
SKS 130
Typ:
Fräskette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,65*
€ 714,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,02*
€ 704,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,42*
€ 634,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,47*
€ 625,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,82*
€ 612,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
038014
ab € 1.296,96*
Ähnlich
Mafell
091632
ab € 826,41*
Ähnlich
Mafell
091651
ab € 1.057,96*
Ähnlich
Mafell
091377
ab € 612,38*
Ähnlich
Mafell
091614
ab € 595,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.