Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Elektro-Hobel
>
Artikel
Hobel-Wendemesser HL-Stahl 1 Paar für ZH 280 L/AD 280 L/K
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-mafell091507
Hersteller:
Mafell
Herst.-Nr.:
091507
EAN/GTIN:
4032689106991
Suchbegriffe:
Mafell
Spannbacken
Wendemesser Hobel
Zimmerei Hobel
Mafell Hobel-Wendemesser HL-Stahl für Zimmerei-Hobel
Weitere Informationen:
Ausführung:
HL-Stahl
passend für:
ZH 280 L/AD 280 L/K
Typ:
Hobelmesser
... >
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Elektro-Hobel
Weitere Suchbegriffe:
Zubehör Zimmereihobel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,29*
€ 49,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,92*
€ 48,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,15*
€ 45,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,24*
€ 44,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hobel-Wendemesser HL-Stahl 1 Paar für ZH 300 K
Mafell
091531
ab € 33,58*
Ähnlich
Hobel-Wendemesser HL-Stahl 3 Paar für ZH 280 E/AD 280 L/K
Mafell
091885
ab € 83,00*
Ähnlich
Hobel-Wendemesser HL-Stahl 3 Paar für ZH 300 K
Mafell
091887
ab € 88,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen