Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgitter Ø 150 mm Abranet© P 150, 40 Stück für EVA 150 E 3 / 5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifgitter Ø 150 mm Abranet© P 150, 40 Stück
Schleifgitter Ø 150 mm Abranet© P 150, 40 Stück
Artikel-Nr.:
     415-mafell093451
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     093451
EAN/GTIN:
     4032689186535
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter mafell
schleifgitter

Abranet© setzt neue Maßstäbe in der Schleiftechnik und ermöglicht ein staubfreies Schleifen. Die Schleifscheibe verfügt über ca. 24.000 Löcher und gewährleistet dadurch eine optimale Staubabsaugung. Daraus resultieren eine höhere Standzeit der Schleifscheibe und eine sauberere Arbeitsumgebung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
passend für:
EVA 150 E 3 / 5
Schleiffläche:
Ø 150 mm
Typ:
Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 1,18725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,58*
€ 75,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,75*
€ 68,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,29*
€ 66,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,49*
€ 56,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
093410
ab € 72,13*
Ähnlich
Mafell
093447
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.