Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Saugschlauch Ø 38 mm, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Symbol
Mafell Symbol
Artikel-Nr.:
     415-mafell093639
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     093639
EAN/GTIN:
     4032689001005
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Produktbeschreibung:

  • für AG 50
  • flexibel
  • mit 2 End-Stutzen
  • Außen-Ø: 38 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
Länge:
1000 mm
Typ:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch Industriesauger, ansauggarnitur, Absaugschlauch, Mafell, Saugerzubehör, Zubehör Sauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
093684
ab € 157,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.