Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall-Wendeplatte für Verstellnuter 15 x 12 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetall-Wendeplatte für Verstellnuter 15 x 12 x 1,5 mm
Hartmetall-Wendeplatte für Verstellnuter 15 x 12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     415-mafell201544
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     201544
EAN/GTIN:
     4032689107165
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Produktbeschreibung:

  • für Verstellnuter
  • 4 Stück erforderlich
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Höhe:
1,5 mm
Länge:
15 mm
passend für:
NFU 32
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Führungseinrichtung, Mafell, Nutfräse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
091418
ab € 700,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.