Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Handkreissäge
>
Artikel
Mafell Handkreissäge K 55 cc im T-MAX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-mafell918002
Hersteller:
Mafell
Herst.-Nr.:
918002
EAN/GTIN:
4032689196053
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge mafell
handkreissäge
Produktbeschreibung:
Quer- und Längsschnitte
Schrägschnitte bis 45°
Tauchschnitte
Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Bretter, Bohlen, Plattenwerkstoffe
mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge K 55 cc erzielen Sie Schnitte bis zu 58 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqualität und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse
es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit
jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik
dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden
gesundes Arbeitsumfeld - durch einen sauberen Arbeitsplatz und eine freie Sicht auf das Werkstück dank optimaler Staubabsaugung mit den Absauggeräten von MAFELL
per Voreinzug lässt sich die Pendelhaube bequem und einfach bedienen und sorgt bei Tauch- und Schrägschnitten für Komfort und Sicherheit
helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Schnitttiefe bei 45°: 0 - 48 mm
Schwenkbereich: 0 - 45 °
Universal-Motor: 50 Hz
Lieferumfang:
1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz, Best. Nr. 092478
1 Sechskantschlüssel 5 mm, Best. Nr. 093034
1 Anschlussleitung 4 m, Best. Nr. 087323
Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
Weitere Informationen:
Drehzahl:
5700 U/min
Gewicht:
4,1 kg
Leistung:
1300 Watt
Sägeblattdurchmesser:
168 x 20 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Handkreissäge
... >
Elektrowerkzeuge
>
Elektro-Sägen
>
Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Säge
,
Kappschienen-Säge-System
,
Kappschienensäge
,
Kettensäge
,
Mafell
,
Tauchsäge
,
Zimmereisäge
,
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,12*
€ 803,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,03*
€ 783,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,10*
€ 735,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,16*
€ 720,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,38*
€ 695,41
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endkappen F-EK, 2 Stück für Führungsschienen
Mafell
205400
ab € 11,18*
Zubehör
Flexschlauch FXS L für F 80,F 110,F 160,F 210,F 310
Mafell
205276
ab € 64,36*
Zubehör
Führungsschiene F 110, 1,10 m lang
Mafell
204381
ab € 96,31*
Zubehör
Führungsschiene F 160, 1,60 m lang
Mafell
204365
ab € 121,63*
Zubehör
Führungsschiene F 210, 2,1 m lang
Mafell
204382
ab € 195,24*
Zubehör
Führungsschiene F 80, 0,8 m lang
Mafell
204380
ab € 72,45*
Zubehör
Führungsschienentasche F 160 für F 80, F 110, F 160
Mafell
204626
ab € 84,09*
Zubehör
Führungsschienentaschen-Set 2x F160
Mafell
204805
ab € 233,54*
Zubehör
Halteprofil F-HP 6,8 mm für Dämmstoffsäge DSS 300
Mafell
204376
ab € 25,33*
Zubehör
KSS Führungseinrichtung ML max. Schnittlänge 770 mm
Mafell
204378
ab € 244,21*
Zubehör
Parallelanschlag K55-PA für K 55 cc/K 55 18M bl/KSS 50 18 M bl
Mafell
206825
ab € 51,00*
Zubehör
Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
Mafell
204770
ab € 244,42*
Zubehör
Spannzwinge F-SZ 180 mm, 2 Stück
Mafell
207770
ab € 86,03*
Zubehör
Spanreißschutz F-SS 3,4 m für Mafell Führungsschienen
Mafell
204375
ab € 25,29*
Zubehör
Spänebeutel für KSS 50 und MT 55
Mafell
206921
ab € 44,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen