Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Handkreissäge K85 Ec im L-MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Handkreissäge K85 Ec im L-MAX
Mafell Handkreissäge K85 Ec im L-MAX
Mafell Handkreissäge K85 Ec im L-MAX - Detailansicht 1
Mafell Handkreissäge K85 Ec im L-MAX - Detailansicht 2
Mafell Handkreissäge K85 Ec im L-MAX - Anwendung 1
Artikel-Nr.:
     415-mafell918202
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     918202
EAN/GTIN:
     4032689187662
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge mafell
handkreissäge

Kraft und Präzision trifft auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie.Diese Eigenschaften der Handkreissägen von Mafell verschmelzen in der K85 Ec in einzigartiger Art & Weise miteinander.Der CUprex Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik sorgt dafür, dass stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden kann.Optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit beim Eintauchen, bietet der Flippkeil.Das heißt, dass jegliches Abmontieren des Spaltkeils nicht mehr nötig ist.Im Vergleich zum herkömmlichen K85, hat der K85 Ec eine regelbare Elektronik von 2250-4400 1/min.

Produktbeschreibung:

  • mehr Schnitttiefe bis 88 mm ( mit Führungsschiene: 82 mm )
  • optimaler Spanauswurf, speziell bei Dämmstoffen
  • Sägen nach Anriss
  • der Risszeiger passt sich automatisch den eingestellten Neigungswinkel an
  • mit einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden
  • die neuartige Winkeleinstellung der K85 Ec ermöglicht eine optimale Ablesbarkeit an der Skala

Einsatzgebiete:

  • bei Quer-und Längsschnitten
  • Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 60°
  • Kervenschnitte
  • Tauchschnitte
  • Ausgratungen, Auskehlungen

Materialeinsatz:

  • Vollholz
  • Plattenwerkstoffe
  • Dämmstoffe
  • Türen
  • Arbeitsplatten
  • Innenausbau & Renovierungen
Weitere Suchbegriffe: Kappschienen-Säge-System, Kappschienensäge, Mafell, Zimmereisäge, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.008,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,97*
€ 1.306,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,14*
€ 1.285,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,88*
€ 1.251,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,03*
€ 1.226,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,24*
€ 1.199,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
205400
ab € 11,18*
Zubehör
Mafell
205276
ab € 64,36*
Zubehör
Mafell
204381
ab € 96,31*
Zubehör
Mafell
204365
ab € 121,63*
Zubehör
Mafell
204382
ab € 195,24*
Zubehör
Mafell
204380
ab € 72,45*
Zubehör
Mafell
204626
ab € 84,09*
Zubehör
Mafell
204805
ab € 233,54*
Zubehör
Mafell
204376
ab € 25,33*
Zubehör
Mafell
205323
ab € 50,84*
Zubehör
Mafell
204770
ab € 244,42*
Zubehör
Mafell
207770
ab € 86,03*
Zubehör
Mafell
204375
ab € 25,29*
Zubehör
Mafell
095170
ab € 153,38*
Zubehör
Mafell
205357
ab € 120,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.