| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-mafell918602 Herst.-Nr.: 918602 EAN/GTIN: 4032689202525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Setzen hochpräziser Dübelöcher wird noch einfacher und effizienter. Der DuoDübler steht für ein extrem breites Einsatzspektrum, leichtes Handling dank neuartiger Ergonomie sowie absolut formschlüssige, stabile Verbindungen.Eine höhere Verbindungsqualität lässt sich mit einer handgeführten Maschine nicht erreichen.Ob Außenecke, Mittelwand oder Lochreihe: Der DDF 40 ermöglicht nicht nur die Präzision einer Stationärmaschine, sondern schafft das mit Standard-Rundholzdübeln auch besonders kostengünstig.Dank Doppellochtechnik ist schon bei der Montage eine extrem hohe Stabilität gewährleistet. Produktbeschreibung: - Lochreihen
- Bohren von Beschlägen
- Ideal geeignet für Korpusbau, Treppenbau, Werkstatt und Montage
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe
- Verbindungen jeglicher Art von 3 - 12 mm
Lieferumfang: - 1 Zusatzauflage ZA
- 1 Zusatzanschlag-Set ZAG
- 1 Absaugstutzen
- 1 Positionszeiger PAZ
- 2 Anti-Rutschmatten (265 x 175 mm), Best. Nr. Mafell095063
- 1 Leimflasche 250 ml (ohne Inhalt), Best. Nr. Mafell095059
- 1 Sechskantschlüssel mit Griff, Best. Nr. Mafell093282
- 1 Anschlussleitung 4 m, Best. Nr. Mafell077015
- 2 Dübelbohrer-HW 8 mm
- 1 VE Rundholzdübel 8 x 30 mm, 200 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehzahl: | 8000 U/min | Gewicht: | 2,8 kg | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Dübler |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |