| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mafell91A706 Herst.-Nr.: 91A706 EAN/GTIN: 4032689216713 |
| |
|
| | |
| Arunda® ist ein System zur manuellen Herstellung von Holz-in-Holz Schwalbenschwanzverbindungen für das holzverarbeitende Handwerk. Sie benötigen lediglich eine Arunda® Schablone für den Zapfen und eine weitere, für den Einschnitt, eine leistungsfähige, mit dem Arunda®-Spezialfräser ausgerüstete Mafell Oberfräse LO 65 Ec und ihrer Zubehörteile. Produktbeschreibung: - bearbeiten verschiedener Holzbreiten und -höhen je nach Schablone
- einfach Zusammenbau, Balken müssen nicht voneinander entfernt werden
- Doppelkonus-Verbindung: selbstklemmend und optimale Passung
- gleiche Fräserstellung für die Herstellung von Zapfen und Einschnitten
- gerade oder abgewinkelte Verbindung an Tragbalken oder Sparren
- in der Werkstatt als auch auf der Baustelle verwendbar
Lieferumfang 1 Schablonenpaar1 Gratfräser1 Kopierring1 Verbreitungsplatte1 Einstelllehre2 Paar Wendemesser1 HolzboxTechnische Daten - Zapfen auf Holzbreite 40(45) - 100 mm
- Holzhöhe 90 - 33 mm
- Querschnitt 40 x 90 - 100 x 330 mm
Weitere Informationen: | | passend für: | LO 65 Ec | Typ: | Frässchablone |
|
| | |
| | | |
| |