| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-mafell91A711 Herst.-Nr.: 91A711 EAN/GTIN: 4032689216744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arunda® ist ein System zur manuellen Herstellung von Holz-in-Holz Schwalbenschwanzverbindungen für das holzverarbeitende Handwerk. Sie benötigen lediglich eine Arunda® Schablone für den Zapfen und eine weitere, für den Einschnitt, eine leistungsfähige, mit dem Arunda®-Spezialfräser ausgerüstete Mafell Oberfräse LO 65 Ec und ihrer Zubehörteile. Produktbeschreibung: - bearbeiten verschiedener Holzbreiten und Höhen je nach Schablone
- einfach Zusammenbau, Balken müssen nicht voneinander entfernt werden
- Doppelkonus-Verbindung: selbstklemmend und optimale Passung
- gleiche Fräserstellung für die Herstellung von Zapfen und Einschnitten
- gerade oder abgewinkelte Verbindung an Tragbalken oder Sparren
- in der Werkstatt als auch auf der Baustelle verwendbar
Technische Daten: - Zapfen auf Holzbreite: 40 (45) - 100 mm
- Holzhöhe: 90 - 330 mm
- Querschnitt: 40 x 90 - 100 x 330 mm
Lieferumfang: - 1 Schablonenpaar
- 1 Holzbox
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | passend für: | LO 65 Ec | Typ: | Frässchablone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |