Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Handkreissäge K 65 cc im T-MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Handkreissäge K65cc
Mafell Handkreissäge K65cc
Mafell Handkreissäge K65cc im T-MAX im Einsatz 1
Mafell Handkreissäge K65cc im T-MAX im Einsatz 2
Mafell Handkreissäge K65cc im T-MAX im Einsatz 3
Mafell Handkreissäge K65cc im T-MAX im Einsatz 4
Artikel-Nr.:
     415-mafell91B002
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     91B002
EAN/GTIN:
     4032689207667
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge mafell
handkreissäge

Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge K 65 cc erzielen Sie Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqualität. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ­ihrer Klasse. Sie bietet alle Gewichts- und Handhabungsvorteile ­einer 55er-Maschine mit der Schnitttiefe einer 65er-Maschine. Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Produktbeschreibung:

  • Quer- und Längsschnitte
  • Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 45°
  • Kervenschnitte
  • Tauchschnitte
  • Abgratungen, Auskehlungen
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen
  • gesundes Arbeitsumfeld - durch einen sauberen Arbeitsplatz und eine freie Sicht auf das Werkstück dank optimaler Staubabsaugung mit den Absauggeräten von MAFELL
  • per Voreinzug lässt sich die Pendelhaube bequem und einfach bedienen und sorgt bei Tauch- und Schrägschnitten für Komfort und Sicherheit
  • helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang:

  • 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z24, WZ, für universellen Einsatz in Holz, Best. Nr. Mafell092487
  • 1 Parallelanschlag
  • 1 Sechskantschlüssel 5 mm, Best. Nr. Mafell093034
  • 1 Anschlussleitung 4 m, Best. Nr. Mafell087323
  • Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2700 - 4700 U/min
Gewicht:
4,7 kg
Leistung:
1800 Watt
Sägeblattdurchmesser:
185 x 20 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Akku-Säge, Kappschienen-Säge-System, Kappschienensäge, Kettensäge, Mafell, Tauchsäge, Zimmereisäge, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,29*
€ 1.028,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,65*
€ 1.009,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,00*
€ 946,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,72*
€ 920,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,51*
€ 903,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
205400
ab € 11,18*
Zubehör
Mafell
205276
ab € 64,36*
Zubehör
Mafell
204381
ab € 96,31*
Zubehör
Mafell
204365
ab € 121,63*
Zubehör
Mafell
204382
ab € 195,24*
Zubehör
Mafell
204380
ab € 72,45*
Zubehör
Mafell
204626
ab € 84,09*
Zubehör
Mafell
204805
ab € 233,54*
Zubehör
Mafell
204376
ab € 25,33*
Zubehör
Mafell
204378
ab € 244,21*
Zubehör
Mafell
204770
ab € 244,42*
Zubehör
Mafell
207770
ab € 86,03*
Zubehör
Mafell
204375
ab € 25,29*
Zubehör
Mafell
206921
ab € 44,80*
Zubehör
Mafell
206073
ab € 69,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.