Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Planfräse PF80 im T-MAX 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Planfräse PF80 im T-MAX 230V
Mafell Planfräse PF80 im T-MAX 230V
Mafell Planfräse PF80 im T-MAX 230V, Anwendung
Mafell Planfräse PF80 im T-MAX 230V, Drehzahlregulierung
Mafell Planfräse PF80 im T-MAX 230V, integrierter Absauganschluss
Mafell Planfräse PF80 im T-MAX 230V, PF80 in Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     415-mafell91D401
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     91D401
EAN/GTIN:
     4032689243641
Suchbegriffe:
Fräse
fräsen
Mafell
PF80

Mit der PF 80 hat MAFELL eine leistungsstarke Planfräse im Sortiment, ideal geeignet zum Planfräsen von Holz-, Ast- und Rissflicken, Aststöpseln und anderen Holzüberständen. Vor allem Oberflächen aus Holz und Epoxidharz lassen sich damit gut aufarbeiten, da sich Verschmutzungen oder Lack- und Farbschichten schonend, aber effektiv, beseitigen lassen. So findet die PF 80 Anwendung bei Sanierungs-, Renovierungs- und Restaurationsarbeiten, beispielsweise bei der Erneuerung von Fachwerk, im Möbel- oder im Bootsbau, vor allem aber auch im Treppenbau bzw. in der Treppenaufarbeitung.

Auch bekannt als "Wopti-Fräse" zum rationellen Ausfräsen ausgetretener Treppenstufen, wird die Planfräse PF 80 von MAFELL in Deutschland unter den höchsten Qualitätsstandards produziert und vertrieben. Ihre technischen Leistungsmerkmale, die praktische Ausstattung sowie die bedienerfreundliche Handhabung, machen die PF 80 universell einsetzbar und flexibel in der Anwendung.

Produktbeschreibung:

  • Planfräskopf mit 4 wechselbaren Wendeplatten
  • Spindelarretierung ist bediensicher über Drucktaster
  • stufenlose Drehzahleinstellung - optimale Anpassung an des zu fräsende Material
  • konstante Drehzahl auch unter Last
  • Frästiefe unkompliziert einstellbar
  • Überlastschutz
  • Leerlauf-Drehzahlabsenkung
  • integrierten Absauganschluss direkt neben Fräskopf
  • stabiler Führungstisch

Technische Daten:

  • Fräsdurchmesser: 80 mm
  • Nennaufnahme: 1050 W
  • Leistung: 230 V / 50 Hz
  • Nennleerlaufdrehzahl: 4.200 – 10.000 1/min
  • Schalldruckpegel db (A): 84
  • Einsatzhöhe (Fingerschutz): 8 mm
  • Gewicht: 3,1 kg
  • Abmessung (L x B x H): 160 x 350 x 155 mm

Lieferumfang:

  • 1 Absaugstutzen
  • 1 Anschlussleitung 4 m
  • Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Leistung:
1050 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Planfräse
Weitere Suchbegriffe: Planfräse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 962,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,10*
€ 1.273,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,65*
€ 1.250,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,28*
€ 1.180,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,82*
€ 1.157,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,82*
€ 1.145,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
034907
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.