Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec
Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec
Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec mit Anschlagsystem
Artikel-Nr.:
     415-mafell924801
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     924801
EAN/GTIN:
     4032689061887
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge mafell
handkreissäge

Die Einzige ihrer Klasse: Hochbelastbarer 3000 Watt Motor für extreme 185 mm Schnittleistung! Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabsenkung und Überlastschutz ausgestattet. Das leicht bedienbare Anschlagsystem, die geringe Lärmemission sowie die fernbedienbare Pendelschutzhaube erleichtern deutlich Ihre Arbeit. Die leichtgängige Höhenverstellung mit sehr gut ablesbarer Skalierung und eine effektive Bremse stehen für einwandfreie Schnittergebnisse und optimale Bedienersicherheit.

Produktbeschreibung:

  • Quer- und Längsschnitte
  • Schrägschnitte bis 60°
  • allgemeine Abbundarbeiten
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff, Sandwichplatten
  • 3000 Watt Motor - für konkurrenzlose Leistungsabgabe bei hoher Vorschubgeschwindigkeit
  • einzigartiges Verhältnis - zwischen maximaler Stabilität und minimalem Gewicht
  • hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer
  • konstanter Risszeiger für 0° bis 60° - durch exakten Drehpunkt, der auf der Unterseite der Grundplatte liegt
  • Schnitttiefe bei 45°: 74 - 131 mm
  • Schnitttiefe bei 60°: 53 - 93 mm
  • Schwenkbereich: 0 bis 60°
  • Nennleerlaufdrehzahl: 1400 - 1700 1/min
  • Schnittgeschwindigkeit: 30,6 - 37,7 m/s

Lieferumfang:

  • 1 Sägeblatt - HM 450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ, Best.-Nr. 092536
  • 1 Sechskant-Schraubendreher 6 mm, Best.-Nr. 093081
  • 1 Parallelanschlag
  • 1 Anschlussleitung 10 m, Best-Nr. 087612
Weitere Informationen:
Drehzahl:
1700 U/min
Gewicht:
19 kg
Leistung:
3000 Watt
Sägeblattdurchmesser:
450 x 30 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Akku-Säge, Kappschienen-Säge-System, Kappschienensäge, Kettensäge, Mafell, Tauchsäge, Zimmereisäge, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.529,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.689,80*
€ 5.580,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.654,54*
€ 5.538,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.561,86*
€ 5.428,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.529,74*
€ 5.390,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
205400
ab € 11,18*
Zubehör
Mafell
200672
ab € 493,02*
Zubehör
Mafell
037037
ab € 474,02*
Zubehör
Mafell
204381
ab € 96,31*
Zubehör
Mafell
204365
ab € 121,63*
Zubehör
Mafell
204382
ab € 195,24*
Zubehör
Mafell
204380
ab € 72,45*
Zubehör
Mafell
036553
ab € 263,36*
Zubehör
Mafell
204626
ab € 84,09*
Zubehör
Mafell
204805
ab € 233,54*
Zubehör
Mafell
204376
ab € 25,33*
Zubehör
Mafell
207770
ab € 86,03*
Zubehör
Mafell
204375
ab € 25,29*
Zubehör
Mafell
205357
ab € 120,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.