Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kervenfräse ZK 115 Ec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kervenfräse ZK 115 Ec
Kervenfräse ZK 115 Ec
Kervenfräse ZK 115 Ec-Anwendung
Kervenfräse ZK 115 Ec-Anriss-Kerveneck
Kervenfräse ZK 115 Ec-Postionierung Anriss-Kerveneck
Kervenfräse ZK 115 Ec-Fräskopf
Artikel-Nr.:
     415-mafell925001
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     925001
EAN/GTIN:
     4032689143873
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kervenfräse
kervenfräse mafell
kervenfräse

Die ZK 115 Ec - das überzeugende Kraftpaket mit komfortabler Handhabung, Werkzeugbremse und Elektronik für: Sanftanlauf, konstante Drehzahl unter Last, Überlastschutz, maschinenschonende Drehzahlabsenkung im Leerlauf und reduzierte Geräuschemission. Der komplett neuentwickelte Fräskopf 150 x 115 mm der ZK 115 Ec ermöglicht mit seinen 13 Hartmetall-Wendeplatten (9 zum Fräsen, 4 zum Vorschneiden) extreme Zerspanung bei optimalem Spänefluss und gleichzeitig deutlich höheren Standzeiten. Einfach Kerve und senkrechten Riss anreissen, Rissanzeiger, Kervenfräse und Dachneigung einstellen - und schon kann gefräst werden. Einfacher gehts nicht! Die Führungsschienen im Sonderzubehör können Sie für alle anderen Zimmereimaschinen von MAFELL einsetzen.

Produktbeschreibung:

  • Kerven- und Abblattungen
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimholz
  • Spezialmaschine - für alle vorkommenden Kerven und Abplattungen
  • schnelle und präzise Einstellmöglichkeiten - kein Probefräsen notwendig - dadurch deutliche Zeitersparnis
  • umlaufende Schutzabdeckung - für optimalen Anwenderschutz
  • Abplatttiefe: 0 - 83,5 mm
  • Schwenkbereich: 0 - 60°
  • Nennleerlaufdrehzahl: 4050 1/min
  • Schnittgeschwindigkeit: 31,8 m/s
  • Fräswerkzeug-serienmäßig: 150 x 115 mm

Lieferumfang:

  • 1 Kervenfräskopf, komplett, Ø 150 x 115 mm, Best.-Nr. 203657
  • 1 Parallelanschlag, Best.-Nr. 203683
  • 1 Sechskant-Schraubendreher, Best. Nr. 093164
  • 1 Schraubendreher Torx T 15, Best.-Nr. 093274
  • 1 Anschlussleitung 10 m, Best-Nr. 087378
Weitere Informationen:
Drehzahl:
4050 U/min
Gewicht:
18,4 kg
Leistung:
3000 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kervenfräse
Weitere Suchbegriffe: Abplattkopf, Kervenfräskopf, Mafell, Spannbacken, Wendemesser, Wendeplatte, Zubehör Kervenfräse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.693,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.794,59*
€ 6.895,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.774,73*
€ 6.871,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.701,44*
€ 6.784,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.693,06*
€ 6.774,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
091417
ab € 1.293,66*
Zubehör
Mafell
203659
ab € 1.022,68*
Zubehör
Mafell
201927
ab € 6,12*
Zubehör
Mafell
035090
ab € 50,52*
Zubehör
Mafell
203657
ab € 949,61*
Zubehör
Mafell
035085
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.