Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Zimmerei-Hobel ZH 205 Ec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerei-Hobel ZH 205 Ec
Zimmerei-Hobel ZH 205 Ec
Zimmerei-Hobel ZH 205 Ec mit Werkzeug
Artikel-Nr.:
     415-mafell925201
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     925201
EAN/GTIN:
     4032689144740
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mafell
Spannbacken
Wendemesser Hobel
Zimmerei Hobel

Einzigartig! Mit stufenloser Spanabnahme von 0 - 4 mm. Der neuartige Spanauswurf mit exzellenter Späneabführung durch verstärkten Luftstrom und neuartige Luftführung verbannt Verstopfungen durch nasse Hobelspäne in die Vergangenheit!Durch konsequente Leichtbauweise wiegt die solide Gusskonstruktion nur 12,5 kg. Der starke MAFELL-Lichtstrommotor bietet genügend Reserven. Hobeln wird zum Erlebnis! Wie bei den meisten MAFELL-Maschinen wacht auch hier die intelligente Steuerungselektronik im Hintergrund. Für Sanftanlauf und konstante Drehzahl bei Last, sowie für eine maschinenschonende Drehzahl-Absenkung im Leerlauf und für Überlastschutz.

Produktbeschreibung:

  • Hobelarbeiten bis 208 mm
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz
  • hoher Qualitätsstandard - geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer
  • ausgefeilte, praxisorientierte Griffergonomie und geringes Gewicht - für beispielhaftes Handling
  • mit Anlaufrolle - für maximale Nutzung der Hobelbreite
  • Einweg-Wendemessersystem - bedeutet, das zeitraubende Justieren der Hobelmesser entfällt
  • Spanabnahme: 0 - 4 mm
  • Nennleerlaufdrehzahl: 8500 1/min
  • Schnittgeschwindigkeit: 32,9 m/s
  • Hobelwelle Ø: 74 mm

Lieferumfang:

  • 1 Paar Wendemesser, HL-Stahl, Best.-Nr. 091897
  • 1 Einmaulschlüssel 8 mm, Best.-Nr. 093258
  • 1 Anschlussleitung 10 m, Best-Nr. 087378
Weitere Informationen:
Drehzahl:
8500 U/min
Durchmesser Hobelwelle:
74 mm
Gewicht:
12,5 kg
Hobelbreite:
208 mm
Leistung:
2300 Watt
Spannung:
230 Volt
Spantiefe:
4 mm
Typ:
Zimmerei-Hobel
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Zimmereihobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.922,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.038,37*
€ 3.615,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.022,00*
€ 3.596,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.954,55*
€ 3.515,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.922,74*
€ 3.478,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
091797
ab € 55,92*
Zubehör
Mafell
207887
ab € 62,19*
Zubehör
Mafell
203325
ab € 49,59*
Zubehör
Mafell
091897
ab € 25,26*
Zubehör
Mafell
091898
ab € 68,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.