Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 Q
Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 Q
Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-mafell925503
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     925503
EAN/GTIN:
     4032689160795
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrokettensäge
Elektromotorsäge

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden. Überzeugende Schnitteigenschaft in nicht gekannter Qualität, durch MAFELL-Spezialkette und exakter Kettenführung auf der Schiene. Die ZSX Ec ist beidseitig bis 60° schwenkbar. Über die zuschaltbare Rastfunktion können standard Winkelmaße wie 0/90° und beidseitig 45° schnell und einfach eingestellt werden. Die Motor-Kühlluft bläst den konstanten Risszeiger frei und sorgt dabei für freie Sicht auf den Anriss. Der großdimensionierte und einstellbare Spanauswurf ermöglicht einen optimalen Auswurf der Späne. Automatische Kettenschmierung mit präzise einstellbarer Fördermenge, dadurch keine Ölspritzer am Holz. Wie alle Mafell Zimmerei - Handkreissägen nutzt auch die ZSX Ec das Führungsschienensystem. Ideal für Rechts- und Linkshänder. Die ergonomische Griff- und Schalteranordnung bringt den Vorschubdruck immer rechtwinklig zur Auflage.

Produktbeschreibung:

  • Quer- und Längsschnitte
  • Schrägschnitte bis 60°
  • allgemeine Abbundarbeiten
  • Schifterschnitte bis 60°
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff
  • ausgezeichnete Schnittergebnisse - dank MAFELL-Spezial-Sägekette
  • im Sonderzubehör - die Schifterschiene für passgenaue Einzelbearbeitung wie Schifter- und Pfettenabschnitte
  • ausgezeichnetes Handling und optimaler Komfort - dank geringem Gewicht und Einschaltsperre direkt am Handgriff integriert
  • doppelte Schwenkführung - für präzise Winkelschnitte
  • mit 3000 W CUprex Motor
  • Schnitttiefe bei 45°: 282 mm
  • Schnitttiefe bei 60°: 199 mm
  • Nennleerlaufdrehzahl: 3000 - 3600 1/min
  • Schnitttiefe: 400 mm

Lieferumfang:

  • 1 Sägekette 3/8" 400 LX, Best. Nr. 006971
  • 1 Sägekette 3/8" 400 P, Best. Nr. 006974
  • 1 Parallelanschlag, Best.-Nr. 033030
  • 1 Kombi-Schraubendreher 6 mm, Best.-Nr. 093272
  • 1 Anschlussleitung 10 m, Best.-Nr. 087612
Weitere Informationen:
Drehzahl:
3600 U/min
Gewicht:
14,6 kg
Leistung:
3000 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kettensäge
Weitere Suchbegriffe: Akku-Säge, Handkreissäge, Kappschienen-Säge-System, Kappschienensäge, Kettensäge, Mafell, Tauchsäge, Zimmereisäge, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.032,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.232,21*
€ 6.226,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.188,81*
€ 6.174,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.076,14*
€ 6.040,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.039,02*
€ 5.996,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.032,78*
€ 5.989,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
204585
ab € 171,96*
Zubehör
Mafell
204584
ab € 172,15*
Zubehör
Mafell
204381
ab € 96,67*
Zubehör
Mafell
204365
ab € 122,44*
Zubehör
Mafell
204382
ab € 195,71*
Zubehör
Mafell
204380
ab € 72,42*
Zubehör
Mafell
204626
ab € 84,52*
Zubehör
Mafell
204805
ab € 232,28*
Zubehör
Mafell
204376
ab € 25,52*
Zubehör
Mafell
204581
ab € 514,92*
Zubehör
Mafell
204583
ab € 306,54*
Zubehör
Mafell
204582
ab € 642,89*
Zubehör
Mafell
204586
ab € 50,70*
Zubehör
Mafell
204587
ab € 65,00*
Zubehör
Mafell
204375
ab € 25,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.