Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FM1650PV-LO Fräsmotor 230V, 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM1650PV-LO Fräsmotor 230V, 50Hz
FM1650PV-LO Fräsmotor 230V, 50Hz
FM1650PV-LO Fräsmotor 230V, 50Hz, Detail 1
FM1650PV-LO Fräsmotor 230V, 50Hz, Detail 2
FM1650PV-LO Fräsmotor 230V, 50Hz, Detail 3
FM1650PV-LO Fräsmotor 230V, 50Hz, Detail 4
Artikel-Nr.:
     415-mafell9M0801
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     9M0801
EAN/GTIN:
     4032689239323
Suchbegriffe:
Fräsmotor
mafell fräsmotor
fräsmotor

Mafell Fräsmotor FM1650 PV-LO - hohe Qualitätsstandard und die durchdachten Details machen den MAFELL-Fräsmotor zum besten Partner seiner Leistungsklasse.

Die MAFELL-Fräsmotoren werden unter strengsten Qualitätskontrollen hergestellt. Vor der Auslieferung wird jeder Fräsmotor in der Prüfkabine "eingelaufen". Das erhöht die Standzeit und die Lebensdauer.

Die Drehzahl lässt sich, manuell oder über die Portalschnittstelle, stufenlos auf jegliche Anwendung einstellen. Zudem ist die Digital-Elektronik mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Leerlauf-Drehzahlabsenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Produktbeschreibung K 65 18M bl:

  • Duo-In: Drehzahl lässt sich manuell oder über die Portalschnittstelle, stufenlos auf jegliche Anwendung einstellen
  • zusätzliche LED-Statusanzeige
  • Befestigung ist über den Spannhals oder alternativ über eine direkte Verschraubung am Portal möglich
  • höchste Rundlaufgenauigkeit durch filigrane Abstimmung aller Bauteile
  • Anker und Spindel aus einem Stück gefertigt und gewuchtet
  • Spindelarretierung ist über den Drucktaster oder auch mittels Maulschlüssel an den Abflachungen der Spindel möglich
  • Labyrinth-Dichtung schützt Spindel und Lager dauerhaft vor kleinsten Partikeln, Staub und Spänen

Technische Daten:

  • Nennaufnahme: 1.650 W
  • Universal-Motor: 230 V / 50 Hz
  • Nennleerlaufdrehzahl: 4.000 – 23.000 1/min
  • PV-Anschluß: M8 / 4-pol.
  • Spannungsversorgung im PV-Betrieb: 8 - 56 V
  • Externe Ansteuerung: 0 - 10 V
  • Portalbefestigung (Bohrungen): 6 x M6
  • Spannhals / Spannzange: 43 / 8 mm
  • Abmessung (L x B x H): 346 x 98 x 86 mm
  • Schalldruckpegel db (A): 81
  • Gewicht: 3,22 kg

Einsatzgebiete:

  • Modellbau, Formenbau, Werbetechnik, Gravur, Schmuck, Elektronik,Steinmetzarbeiten
  • ideal geeignet für Portalfräsmaschinen, Schneidetische, Schleifvorrichtungen und biegsame Wellen, Antriebsmotor für Säge- und Frästische
  • für Holz, Metall, Kunststoffe, Schaumstoff, Styropor, Stein

Lieferumfang:

  • 1 Spannzange OZ 12, 8 mm
  • 1 Maulschlüssel
  • 1 Anschlussleitung 4 m
  • Spindelarretierung
  • Externe Portalschnittstelle
  • Made in Germany
  • Überlastmelder mit LED-Statusanzeige
Weitere Suchbegriffe: Mafell, Spannzange für Fräsmotor, Spannzangenadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,07*
€ 685,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,93*
€ 673,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,52*
€ 609,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,67*
€ 599,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,13*
€ 580,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
93836
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.