Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher CLEANER SPRAY F1, 1 l, 360°, Fußring, FPM Dichtungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprüher CLEANER SPRAY F1, 1 l, 360°, Fußring, FPM Dichtungen
Drucksprüher CLEANER SPRAY F1, 1 l, 360°, Fußring, FPM Dichtungen
Artikel-Nr.:
     415-mesto3113PR
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3113PR
EAN/GTIN:
     4000903311315
Suchbegriffe:
Drucksprüher
drucksprüher 1 l
drucksprüher

Mesto Profi-Drucksprüher CLEANER-Spray 1 Liter

Produktbeschreibung:

  • handliche Größe für kleine Flächen oder punktuelle Anwendung
  • standfeste Flasche
  • verstellbare Düse - Nebel bis Strahl

Merkmale:

  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Tragbarkeit: handtragbar
  • Düsenart: Verstellbar: Punkt- zu Vollstrahl, Sprühdüse
  • Dichtung: FPM
  • pH-Wert: 4 - 7
  • 360° Funktion

Lieferumfang:

  • Behälter, Pumpe, Düse

Hinweis:

  • Achten Sie bei napththa- oder ölhaltigen Flüssigkeiten auf die Verwendung einer Nylon-Pumpe.Benutzen Sie für starke und aggressive Säuren und Laugen einen Drucksprüher mit einer Schutzkappe an der Pumpe.

Anwendungsgebiete:

  • Reinigung, Pflege, Industrie
Weitere Informationen:
Dichtung:
FPM
Einsatzzweck:
Reinigung
Füllinhalt:
1 Liter
Weitere Suchbegriffe: Druckspüher, Forst, Garten, Handwerk, Industrie, Mesto, Reiniung, Schädlinge, Schaumdrucksprüher, Sprühgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 54 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MESTO
3132PP
ab € 15,88*
Ähnlich
MESTO
3132GM
ab € 24,64*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132P
ab € 21,24*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132NG
ab € 17,00*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3131P
ab € 22,95*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132FO
ab € 16,14*
Ähnlich
MESTO
3113PP
ab € 4,28*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3132U
ab € 24,99*
Ähnlich
MESTO
3132GT
ab € 30,77*
Ähnlich
MESTO
3132CP
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.