Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORI COMPACT Drucksprühgerät 6,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLORI COMPACT Drucksprühgerät 6,5 l
FLORI COMPACT Drucksprühgerät 6,5 l
Artikel-Nr.:
     415-mesto3230R
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     32300R
EAN/GTIN:
     4000903323004
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze

Rücksicht auf die Natur und die Liebe zu schönen und gesunden pflanzen sind gute Gründe für den Einsatz eines MESTO-Sprühgerätes. Alle Produkte sind speziell für den modernen pflanzenschutz entwickelt und sorgen für eine effiziente und mittelsparende Sprühleistung. Hochwertige Werkstoffe und die technisch optimale Verarbeitung machen aus den Geräten langlebige Qualitätsprodukte – ideal auch für den professionellen Einsatz. Speziell geeigenet für den pflanzenschutz, die Unkrautbekämpfung, die Blumenpflege und für Flüssigdüngung.

Produktbeschreibung:

  • seitentragbar
  • Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil
  • Abstellventil mit Filtersieb
  • integrierter Einfülltrichter
  • optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr
  • Behälter: Kunststoff
  • Dichtungen: NBR (Nitrilkautschuk - gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffen)
  • Gesamtinhalt: 4,2 l
  • Düse: Hohlkegeldüse, Messing, 1,1 mm, 70°
  • Pumpe: Kunststoff mit 2-Handgriff

Branchen:

  • Haus und Garten

geeignet für:

  • Befeuchten
  • Pflanzen stärken

Lieferumfang:

  • Spritzrohr: Kunststoff 37 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: 1,3 m
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
3 bar
Dichtung:
NBR
Einsatzzweck:
Pflanzenschutz
Füllinhalt:
3 Liter
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprüher, Baugewerbe, Drucksprühgeräte, Gebäudereinigung, Handwerk, Industrie, Mesto, Reinigungsgewerbe, Sprühgeräte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 16,16*
€ 21,43*
8 Tage
81
1
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 22,12*
1
€ 4,90*
ab € 15,93*
€ 22,17*
6 Tage
69
1
€ 4,79*
ab € 18,68*
€ 24,87*
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 23,86*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 16 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 138,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,29*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,96*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,81*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,01*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3100
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.