| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mesto3232FO Herst.-Nr.: 3232FO EAN/GTIN: 4000903003654 |
| |
|
| | |
| FOAMER F4 Schaumsprühgerät 4 L mit FPM Dichtung für säurehaltige Flüssigkeiten. Mesto bietet mit seiner FOAMER Serie Schaumgeräte für den professionellen Einsatz an, da vor allem im Reinigungsbereich immer mehr schäumbare Reinigungsmittel eingesetzt und angewendet werden. Je nach Mittel und Anwendungsgebiet werden stabile, anhaftende oder fließende Schäume aufgesprüht. Durch die verlängerte Einwirkzeit wird die Reinigungswirkung erhöht und selbst fest anhaftender Schmutz kann entfernt werden. Produktbeschreibung: - ergonomisches Abstellventil schont das Handgelenk
- Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigten Sprühen
- extra große Einfüllöffnung mit integriertem Einfülltrichter für einfaches Befüllen und Entleeren ohne Verschütten
- Fußring für sicheren Stand auch bei unebenem Untergrund.Fuß mit Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen
- Spritz- und Verlängerungsrohrhalter zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung
- Tragegurt für das seitliche Tragen über einer Schulter
- geprägte Füllstandskala den Füllstand jederzeit im Blick
- inkl. 3 Fleecepads zur Veränderung der Schaumqualität
Technische Daten: - Düsenanwendung: für schäumende Mittel
- Sprühmittel: sauer schäumende Mittel
- Produktklasse: Basic
- Füllinhalt: 4 l
- Gesamtinhalt: 6,5 l
- Max. Betriebsdruck: 3 bar/44 psi/0,3 MPa
- Behältermaterial: Kunststoff
- Tragbarkeit: seitlich
- Düsenart: Flachstrahl Rechteckverteilung, Schaumdüse
- Düsenmaterial: Kunststoff
- Spritzrohrmaterial: Kunststoff
- Abstellventilmaterial: Kunststoff
- Abstellventilanschluss: D8
- Abstellventileigenschaften: mit Sicherheitsverriegelung, mit Schaumdüse, mit Filter
- Schlauchlänge: 200 cm
- Schlauchdurchmesser: D8
- Sicherheitsventil: ja
- Manometer: Kolbenmanometer
- Druckluftfüllventil: nachrüstbar
Einsatzgebiete: - Branche: Reinigung, Industrie, Kraft- und Nutzfahrzeuge
- Anwendungen: Einschäumen, Reinigen
Lieferumfang: - Behälter, Schlauch, Abstellventil, Spritzrohr, Tragegurt, Gebrauchsanleitung, Pumpe, Bogenstück mit Düse, Fleecepads
Weitere Informationen: | | Betriebsdruck: | 3 bar | Dichtung: | FPM | Einsatzzweck: | Reinigung | Füllinhalt: | 4 Liter | Gewicht: | 1,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, Schaumdüse, Schaumkopf, Schaumsprühgerät, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, Baugewerbe, Drucksprühgeräte, Gebäudereinigung, Handwerk, Industrie, Mesto, Reinigungsgewerbe, Sprühgeräte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,45* | € 52,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 40,65* | € 52,49* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,41* | € 53,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 40,99* | € 54,60* | | | | Lager 415 | | | | 4 | | € 6,95* | ab € 41,61* | € 58,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 232,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|