Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdrucksprühgerät 3591PC, 5 Liter, FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdrucksprühgerät 3591PC, 5 Liter, FPM
Hochdrucksprühgerät 3591PC, 5 Liter, FPM
Artikel-Nr.:
     415-mesto3591PC
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3591PC
EAN/GTIN:
     4000903000578
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät

Mesto Sprühgerät 3591PC ist für das Sprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln und neutralen, lösungsmittel- und chloridfreien Reinigungs- und Desinfektionsmittelnin vorgeschriebenen Konzentrationen vorgesehen.

Produktbeschreibung:

  • Behälter Edelstahl rostfrei
  • seitentragbar
  • Messing Flachstrahldüse 80-02E mit Filter
  • ergonomisch geformtes Abstellventil mit Filter
  • Sicherheitsventil und Manometer austauschbar
  • Spritzrohrhalter
  • Gesamtinhalt: 9 l
  • Spritzrohr: Messing gebogen, 50 cm , 360° drehbar
  • Schlauch: ölbeständig, kälteflexibel, verstärkt mit Gewebeeinlage, mit Filter, 120 cm

Branchen:

  • Schädlingsbekämpfung

geeignet für:

  • Desinfizieren
  • Reinigen
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6 bar
Dichtung:
FPM und FKM
Einsatzzweck:
Industrie
Füllinhalt:
5 Liter
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Bau, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Mesto, Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Seuchenbekämpfung, Sprühgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 185,66*
€ 228,36*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 210,25*
€ 264,66*
Lager 415
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 210,61*
€ 287,99*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 259,94*
€ 316,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 280,64*
€ 341,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,38*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,25*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,83*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 19,86*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 19,90*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,03*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,81*
Zubehör
Mesto
3701
ab € 23,57*
Zubehör
Mesto
3690
ab € 20,23*
Zubehör
Mesto
3680
ab € 10,78*
Zubehör
Mesto
3660
ab € 7,74*
Zubehör
Mesto
3670
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.