Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX SUPER EXTREME Hochdrucksprühgerät 10 l, EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INOX SUPER EXTREME Hochdrucksprühgerät 10 l, EPDM
INOX SUPER EXTREME Hochdrucksprühgerät 10 l, EPDM
Artikel-Nr.:
     415-mesto3615SE
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3615SE
EAN/GTIN:
     4000903361693
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze

Sauber und effizient – so arbeitet man mit MESTO, wenn es um die feine Verteilung von Flüssigkeiten geht. Dabei sind unsere Produktlösungen so vielfältig und individuell wie die unterschiedlichen Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Zum Sprühen von Betontrennmitteln, Imprägnierung und weiterer Bauchemikalien Kühlen und Spülen von Bohrkronen Staub binden beim Trennschleifen. Auch für das Ausbringen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln aller Art Kfz-, Motorrad- oder Fahrrad-Reinigung, ausbringen von schäumenden Reinigungsmitteln und für die Schädlingsbekämpfung.

Produktbeschreibung:

  • rückentragbar, gepolsterte Trageriemen
  • seitentragbar
  • chemikalienbeständiger Spezialschlauch
  • Sicherheitsventil und Manometer austauschbar
  • bestücktes Ersatzteil fach am Gerät
  • Abstellventil mit Filtersieb
  • Pumpenhalter
  • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
  • Trichterabdeckung
  • Schauglas zur Füllstandskontrolle
  • Behälter: außen Edelstahl rostfrei / innen Kunststoff
  • Dichtungen: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk - bedingt lösungsmittelbeständig und sehr gute Beständigkeit gegen Basen - schlechte Beständigkeit gegen Öle auf Kohlenwasserstoffbasis und Kraftstoffe)
  • Gesamtinhalt: 13,0 l

Branchen:

    Industrie
  • Kraft- und Nutzfahrzeuge
  • Reinigung
  • Schädlingsbekämpfung
  • Seuchenbekämpfung

geeignet für:

  • Befeuchten
  • Betonschalung
  • Grundieren
  • Imprägnieren
  • Konservieren
  • Reinigen
  • Schädlinge bekämpfen
  • Seuchen- und Tropenkrankheiten bekämpfen
  • Vornässen

Lieferumfang:

  • Spritzrohr: Edelstahl rostfrei 50 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: chemikalienbeständig, verstärkt mit Gewebeeinlage, mit Knickschutzfeder, 2 m
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6 bar
Dichtung:
EPDM
Einsatzzweck:
Industrie
Füllinhalt:
10 Liter
Gewicht:
5,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprüher, Bau, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Mesto, Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Seuchenbekämpfung, Sprühgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 347,87*
€ 413,84*
Lager 415
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 382,84*
€ 505,89*
1
€ 6,90*
ab € 396,05*
€ 534,17*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 467,28*
€ 554,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 509,46*
€ 596,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,89*
€ 602,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,83*
€ 579,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,66*
€ 545,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,12*
€ 504,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 401,80*
€ 478,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,84*
€ 455,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,38*
Zubehör
Mesto
6210NA
ab € 30,73*
Zubehör
Mesto
6210NB
ab € 30,70*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,25*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,83*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 19,86*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 19,90*
Zubehör
Mesto
6122
ab € 2,96*
Zubehör
Mesto
2328
ab € 8,60*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,03*
Zubehör
Mesto
6502K
ab € 3,22*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,07*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,96*
Zubehör
Mesto
7121M
ab € 8,59*
Zubehör
Mesto
3965
ab € 31,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.