Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdrucksprühgerät 3618BM, 10 Liter, FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdrucksprühgerät 3618BM, 10 Liter, FPM
Hochdrucksprühgerät 3618BM, 10 Liter, FPM
Artikel-Nr.:
     415-mesto3618BM
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3618BM
EAN/GTIN:
     4000903000448
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät

Mesto Sprühgeräte 3598BM und 3618BM sind für das Sprühen von Pestiziden in vorgeschriebenen Konzentrationen vorgesehen.

Produktbeschreibung:

  • Behälter Edelstahl
  • seitentragbar
  • Düse: Keramik, Flachstrahldüse 80-02
  • ergonomisch geformtes Abstellventil mit Filter und Manometer
  • Sicherheitsventil integriert im Fülldeckel
  • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter mit Befestigung
  • extra große separate Einfüllöffnung
  • Druckbegrenzungsventil 1,5 bar
  • Gerät entspricht den WHOPES Richtlinien gemäß WHO
  • Gesamtinhalt: 13 l
  • Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: ölbeständig, kälteflexibel, verstärkt mit Gewebeeinlage, 150 cm

Branchen:

  • Seuchenbekämpfung

geeignet für:

  • Desinfizieren
  • Seuchen- und Tropenkrankheiten bekämpfen

Hinweis

  • Rücktragegurte nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6 bar
Dichtung:
FPM und FKM
Einsatzzweck:
Industrie
Füllinhalt:
10 Liter
Gewicht:
5,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Bau, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Mesto, Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Seuchenbekämpfung, Sprühgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 301,64*
€ 347,30*
Lager 415
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 330,69*
€ 442,59*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 403,05*
€ 481,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 436,80*
€ 519,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 430,46*
€ 519,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,59*
€ 526,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,73*
€ 510,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,57*
€ 486,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,03*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,81*
Zubehör
Mesto
3701
ab € 23,42*
Zubehör
Mesto
3690
ab € 20,26*
Zubehör
Mesto
3680
ab € 10,86*
Zubehör
Mesto
3660
ab € 7,71*
Zubehör
Mesto
3670
ab € 9,57*
Zubehör
MESTO
1100MH
ab € 20,94*
Zubehör
MESTO
7121N
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.