Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-mil48008026 Herst.-Nr.: 48008026 EAN/GTIN: 045242082292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
- NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
- extrem stark: 1,60 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest
- ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln
- schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
- abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte
- bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion macht Sägeblätter biegsamer, bruchsicher und damit standfester
- max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln: 10 - 175 mm
- max. Schnittleistung in Kunststoffrohr: ? 10 - 175 mm
- max. Schnittleistung in PVC: 10 - 50 mm
- max. Schnitttiefe in Holz: 10 - 175 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Bi-Metall-Cobalt | Typ: | Säbelsägeblatt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 101,22* | € 124,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 104,81* | € 128,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,95* | ab € 96,55* | € 132,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,75* | € 139,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 7,99* | ab € 128,87* | € 158,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,862* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|