Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48221960 Herst.-Nr.: 48221960 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Metall-Feststellrad für schnelle und sichere Arretierung
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- schneller, werkzeugloser Klingelwechsel
- schnelle Abnahme des Klingenbrechers
- Griffflächen mit Softgrip für sicheren Halt
- hochwertige Micro Carbide Abbrechklinge für präzise Schnitte und höhere Langlebigkeit
Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 9 mm | Typ: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,30* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,94* | € 4,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,72* | € 4,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,10* | € 4,77* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 5,24* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|