Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-mil48224510 Herst.-Nr.: 48224510 EAN/GTIN: 045242503629 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - ergonomischer Griff für ermüdungsarmes und sicheres Arbeiten
- Schneiden mit Mikroverzahnung für besten Grip am Werkstück
- optimales Hebelverhältnis für leichteren Arbeitsfortschritt in dickeren Materialien
- Torsionsfeder öffnet Schneiden automatisch beim Schneiden für schnelleren Arbeitsfortschritt und geringeren Kraftaufwand
- verchromte, korrosionsgeschützte Schneiden für längere Standzeit. Speziell gehärtet
- hergestellt aus legiertem Stahl für optimale Standzeit
- Einhand-Verriegelungsmechanismus
- kompaktes Design für leichteren Arbeitsfortschritt
- einfaches Identifizieren der Schnittrichtung am Kopf, Handgriff sowie anhand der Farbcodierung
- ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort
- für kurze, gerade und Formschnitte, ideal für kleine Radien
- extra lange, seitlich abgesetzte Blechschere: für lange und gerade durchlaufende Schnitte
- Kantenlänge: 31 mm
- max. Schnittleistung in Alu: 1 mm
- max. Schnitttiefe in Stahl: 1 mm
- Schnittkapazität Edelstahl: 0,6 mm
- Schnittrichtung: links
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 430 g | Länge: | 260 mm | Typ: | Blechschere |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, drahtseilschere, Arbeitsschere, Blechschere, ergonomisch, gerade, Handwerkzeuge, links, Milwaukee, rechts, Scheren, schneiden, trennen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,45* | € 18,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 13,12* | € 18,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 13,39* | € 18,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 13,45* | € 18,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 19,95* | ab € 14,02* | € 21,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|