Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48224533 Herst.-Nr.: 48224533 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ergonomischer Griff für ermüdungsarmes und sicheres Arbeiten
- Schneiden mit Mikroverzahnung für besten Grip am Werkstück
- optimales Hebelverhältnis für leichteren Arbeitsfortschritt in dickeren Materialien
- Torsionsfeder öffnet Schneiden automatisch beim Schneiden für schnelleren Arbeitsfortschritt und geringeren Kraftaufwand
- verchromte, korrosionsgeschützte Schneiden für längere Standzeit. Speziell gehärtet
- hergestellt aus legiertem Stahl für optimale Standzeit
- Einhand-Verriegelungsmechanismus
- kompaktes Design für leichteren Arbeitsfortschritt
- einfaches Identifizieren der Schnittrichtung am Kopf, Handgriff sowie anhand der Farbcodierung
- ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort
- für kurze, gerade und Formschnitte, ideal für kleine Radien
- extra lange, seitlich abgesetzte Blechschere: für lange und gerade durchlaufende Schnitte
- Kantenlänge: 31 mm
- max. Schnittleistung in Alu: 1 mm
- max. Schnitttiefe in Stahl: 1 mm
- Schnittkapazität Edelstahl: 0,6 mm
Lieferumfang: - Blechscheren: gerade, links und rechts
Weitere Informationen: | | Typ: | Blechschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, drahtseilschere, Arbeitsschere, Blechschere, ergonomisch, gerade, Handwerkzeuge, Kabelschere, links, Milwaukee, rechts, Scheren, schneiden, trennen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,15* | € 35,13* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,22* | € 35,27* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,68* | € 38,60* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,05* | € 38,91* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 45,39* | € 65,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|