Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Rohrreiniger
>
Artikel
Spirale 8 mm x 7,6 m mit Gelenk-Keulenkopf/Spiraltrommel für Akku-Rohrreiniger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-mil48532582
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
48532582
EAN/GTIN:
045242480593
Produktbeschreibung:
mit Innenseele, Gelenk-Keulenkopf und Trommel
universell einsetzbar
leichtes Navigieren durch Kurven und T-Verbindungen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
7,6 m
Typ:
Zubehör Rohrreiniger
... >
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Rohrreiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,34*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spirale 8 mm x 7,6 m mit Gelenk-Keulenkopf für Akku-Rohrreiniger
Milwaukee
48532572
ab € 57,88*
Ähnlich
Spirale 8 mm x 7,6 m mit Keulenkopf für Akku-Rohrreiniger
Milwaukee
48532571
ab € 49,45*
Ähnlich
Spirale 8 mm x 7,6 m mit Keulenkopf/Spiraltrommel für Akku-Rohrreiniger
Milwaukee
48532581
ab € 60,70*
Ähnlich
Spirale für Rohrreiniger 10 mm x 15,2 m
Milwaukee
48532773
ab € 143,27*
Ähnlich
Spirale für Rohrreiniger 8 mm x 23 m mitKeulenkopf
Milwaukee
48532772
ab € 143,27*
Ähnlich
SWITCH PACK™ Spiraltrommel für Akku-Rohrreiniger
Milwaukee
4932464277
ab € 163,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen