Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Rohrreiniger
>
Artikel
Spirale 6 mm x 10,5 m mit Keulenkopf für Akku-Rohrreiniger M18FDCPF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-mil48532671
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
48532671
EAN/GTIN:
045242482740
Produktbeschreibung:
mit Innenseele und Keulenkopf
universell einsetzbar
leichtes durch Kurven zu navigieren
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
10,5 m
Typ:
Zubehör Rohrreiniger
... >
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Rohrreiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,93*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blattbohrer-Fettaustreiber 25 mm für Akku-Rohrreiniger
Milwaukee
48532684
ab € 14,50*
Ähnlich
Blattbohrer-Fettaustreiber 38 mm fürAkku-Rohrreiniger
Milwaukee
48532789
ab € 26,82*
Ähnlich
Keulenbohrer für Akku-Rohrreiniger M18FDCPF
Milwaukee
48532681
ab € 18,12*
Ähnlich
Rohrreiniger Zubehörset 5-teilig
Milwaukee
48532790
ab € 57,88*
Ähnlich
Rückholbohrer für 10, 13 und 16 mm Spiralen fürAkku-Rohrreiniger
Milwaukee
48532682
ab € 29,58*
Ähnlich
Rückholbohrer für Rohr-Ø: 40 - 110 mm, für Akku-Rohrreiniger
Milwaukee
48532787
ab € 23,73*
Ähnlich
Schaufelkopfbohrer 25 m, für Akku-Rohrreiniger
Milwaukee
48532683
ab € 14,50*
Ähnlich
Spirale 10 mm x 10,5 m für Akku-Rohrreiniger M18FDCPF
Milwaukee
48532675
ab € 90,72*
Ähnlich
Trichterbohrer für 10, 13, 16 mm Spiralen, fürAkku-Rohrreiniger
Milwaukee
48532786
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen