Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Rohrreiniger
>
Artikel
Bohrer gerade 22 mm für M18 FCSSM, M18 FSSM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-mil48533830
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
48533830
EAN/GTIN:
4058546323462
Suchbegriffe:
Bohrer
Kugelkopfräser
Milwaukee
Spiralen-Führungsschlauch
Produktbeschreibung:
Zurückholen von verlorenen Objekten wie Textilien mit allen Milwaukee 22 mm Kabeln
Rohr-Ø: 75 - 125 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
... >
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Rohrreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Spiralreiniger
,
Spiraltrommel
,
Wurzelschneider
,
Zubehörbox
,
Zubehörset
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,64*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohrer gerade 32 mm für M18 FSSM
Milwaukee
48534830
ab € 45,64*
Ähnlich
Bohrer klein gerade 22 mm für M18 FCSSM, M18 FSSM
Milwaukee
48533829
ab € 41,23*
Ähnlich
Wurzelschneider 50 mm / 22 mm für M18 FCSSM, M18 FSSM
Milwaukee
48533825
ab € 52,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen