Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48533833 Herst.-Nr.: 48533833 EAN/GTIN: 4058546323493 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum Wurzelschneiden mit allen Milwaukee 22 mm Kabeln
Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohr-Reinigungsmaschine, Rohrreinigungsgerät, Rohrreinigungsmaschine, Spiralmaschinen, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, rohrreinigungsgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,81* | € 87,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,59* | € 88,57* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,31* | € 89,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,36* | € 94,41* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 75,66* | € 100,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|