Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48906004 Herst.-Nr.: 48906004 EAN/GTIN: 045242600281 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Weichholz und Kunststoff
- STARLOCK Universalaufnahme
- kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeug
- HM-bestücktes
Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm | Länge: | 42 mm | Typ: | Sägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,22* | € 11,49* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,24* | € 11,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 58,58* | € 75,52* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 63,54* | € 79,96* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 68,40* | € 94,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,84* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|