Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932213231 Herst.-Nr.: 4932213231 EAN/GTIN: 4002395301645 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für spezielle Materialien wie abrasives Material und Gusseisen
- aus Hochleistungsschnellstahl
- mit T-Aufnahme
- Körnung 30
- Referenz-Nr.: T 130
Weitere Informationen: | | Einsatzzweck: | abrasives Material | Typ: | Stichsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, Milwaukee, Säbelsägeblatt, Sägeband, Sägeblatt, Sägelätter, Tauchsägeblatt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,74* | € 5,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,46* | € 5,42* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,77* | € 5,46* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 3,95* | € 6,33* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,37* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|