Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer 2C, 6 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-plus Hammerbohrer 2C, 6 x 110 mm
SDS-plus Hammerbohrer 2C, 6 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932307068
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932307068
EAN/GTIN:
     4002395308842
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • meißelförmiger Bohrkopf gewährleistet einen schnellen Bohrfortschritt und einen optimalen Bohrmehltransport
  • hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung gewährleistet eine lange Standzeit auch in armiertem Beton
  • durch 4-spiralige Wendel sind die Vibrationen gedämpft und die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrerspitze übertragen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
6 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Länge:
110 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Hammerbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,54*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,55*
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,58*
1
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,04*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,89*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.