Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer 2C, 12 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-plus Hammerbohrer 2C, 12 x 210 mm
SDS-plus Hammerbohrer 2C, 12 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932307076
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932307076
EAN/GTIN:
     4002395308927
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • meißelförmiger Bohrkopf gewährleistet einen schnellen Bohrfortschritt und einen optimalen Bohrmehltransport
  • hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung gewährleistet eine lange Standzeit auch in armiertem Beton
  • durch 4-spiralige Wendel sind die Vibrationen gedämpft und die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrerspitze übertragen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
150 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Länge:
210 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Hammerbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,67*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,74*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,86*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,86*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.