Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer 2C, 16 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-plus Hammerbohrer 2C, 16 x 160 mm
SDS-plus Hammerbohrer 2C, 16 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932307080
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932307080
EAN/GTIN:
     4002395308965
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • meißelförmiger Bohrkopf gewährleistet einen schnellen Bohrfortschritt und einen optimalen Bohrmehltransport
  • hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung gewährleistet eine lange Standzeit auch in armiertem Beton
  • durch 4-spiralige Wendel sind die Vibrationen gedämpft und die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrerspitze übertragen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
16 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Länge:
160 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Hammerbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 8,45*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,51*
1
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 9,70*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,28*
€ 10,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.