Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932316243 Herst.-Nr.: 4932316243 EAN/GTIN: 4002395300167 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Pressapanplatten, beschichtete Spanplatten und alle Weich- und Harthölzer
- beidseitig nutzbar
Weitere Informationen: | | Länge: | 102 mm | Typ: | Hobelmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18V, 18Volt, abschleifen, Akku, Akku-Hober, Hobel, hobeln, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 19,95* | ab € 6,935* | € 11,015* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 7,99* | ab € 8,685* | € 12,375* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,35* | € 13,31* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,45* | ab € 9,40* | € 13,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,93* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|