Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus M2 Hammerbohrer-Set 5-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SDS-Plus Hammerbohrer-Set 5-teilig
SDS-Plus Hammerbohrer-Set 5-teilig
Artikel-Nr.:
     415-mil4932352338
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352338
EAN/GTIN:
     4002395369973
Suchbegriffe:
Befestigung
Beton
Hammerbohrer
HM-Bohrer

Produktbeschreibung:

  • meißelförmiger Bohrkopf gewährleistet einen schnellen Bohrfortschritt und einen optimalen Bohrmehltransport
  • hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung gewährleistet eine lange Standzeit auch in armiertem Beton
  • durch 4-spiralige Wendel sind die Vibrationen gedämpft und die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrerspitze übertragen

Lieferumfang:

  • Hammerbohrer: ø 5 / 6 x 110 mm und ø 6 / 8 / 10 x 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Bohrer Set
Weitere Suchbegriffe: Mauerwerk, Milwaukee, SDS+, SDS-plus, SDSplus, Steinbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 20 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,02*
€ 20,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,01*
€ 17,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,93*
€ 16,58
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 13,44*
€ 15,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,91*
€ 15,36
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932352834
ab € 13,88*
Ähnlich
Milwaukee
4932352801
ab € 58,98*
Ähnlich
Milwaukee
4932492116
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.